Tournevis dynamométrique 1/4″ 12-60 ozf.in 060740

Réf.: 2296098
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2296098
EAN / GTIN 0701936219336
Réf. fabricant 2296098

Description

Description:

Utilisation:
Serrage contrôlé des vis dans la plage de 12 à 60 ozf · po
Un resserrement rapide et contrôlé permet la production en série
Industrie électrique et électronique ainsi que construction d'appareils et production industrielle ou dans le domaine du contrôle de la qualité
Version:
Tournevis à couple réglable - avec échelle
Avec douille hexagonale 1/4″ pour actionner des embouts 1/4″ selon DIN 3126 - C 6.3
Avec adaptateur, convient également pour les prises 1/4″ selon DIN 3124
Précision de déclenchement : /- 6 % de tolérance de la valeur fixée
Conception conforme à la norme DIN EN ISO 6789, traçable aux normes nationales
Accouplement de précision à recirculation de billes pour un serrage contrôlé à droite et à gauche
Le mécanisme de précision glisse de manière perceptible lorsque la valeur de consigne est atteinte
Retour automatique à la position de départ
Verrouillage de la valeur de réglage par un système de ″verrouillage positif″ qui fixe automatiquement la valeur de réglage
2 modèles allant de 12 ozf po à 160 ozf po
Graduation micrométrique: 1 ozf in
Conforme à la norme EPA (Electrostatic Protected Area), pour une utilisation dans des applications sensibles aux charges électrostatiques
Contenu:
Clé dynamométrique type QSA
Adaptateur 1/4″ (No. 757-20)
Modèle No. QSN 600 FH / QSN 900 FH avec poignée en T supplémentaire pour un travail plus facile
Certificat de contrôle selon la norme DIN EN ISO 6789
Livraison dans une boîte en carton stable

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, hexagonale [métrique]: 6,3 mm
  • Prise d'entraînement, hexagonale [impériale]: 1/4″
  • Type d'entraînement / Entraînement: Logement d'embout
  • Sens de serrage: Gauche et droite
  • Mécanisme de déclenchement: Accouplement à friction
  • Couple (min.) [ozf in]: 12 ozf in
  • Couple (max.) [ozf in]: 60 ozf in
  • Plage d'utilisation:
    • Assemblage
    • Fabrication
    • Contrôle qualité
    • Assemblage en série
    • Entretien et maintenance
  • Hauteur totale [mm]: 25,1 mm
  • Longueur totale [mm]: 159 mm
  • Précision: +/- 6 %
  • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Graduation de l'échelle [ozf in]: 1 ozf in
  • Type d'échelle: Mono
  • 1000 V isolé: non
  • Version EPA/ESD: oui
  • Réglage fixe: non
  • Poignée transversale disponible: non
  • Enregistrement REACH disponible: oui
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automotive
    • Industrie électronique
    • Industrie
    • Mécanique de précision
    • Militaire
    • Service
    • Construction d'armoires électriques

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop