• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis dynamométrique 1/4″ 30-80 lbf.in 060520

Réf.: 2293579
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2293579
EAN / GTIN 0701936219497
Réf. fabricant 2293579

Description

Description:

Utilisation:
Serrage contrôlé des vis dans la plage de 30 à 80 lbf in
Un resserrement rapide et contrôlé permet la production en série
Industrie électrique et électronique ainsi que construction d'appareils et production industrielle ou dans le domaine du contrôle de la qualité
Version:
Tournevis à couple réglable - avec échelle
Avec douille hexagonale 1/4″ pour actionner des embouts 1/4″ selon DIN 3126 - C 6.3
Avec adaptateur, convient également pour les prises 1/4″ selon DIN 3124
Précision de déclenchement : /- 6 % de tolérance de la valeur fixée
Conception conforme à la norme DIN EN ISO 6789, traçable aux normes nationales
Accouplement de précision à recirculation de billes pour un serrage contrôlé à droite et à gauche
Le mécanisme de précision glisse de manière perceptible lorsque la valeur de consigne est atteinte
Retour automatique à la position de départ
Verrouillage de la valeur de réglage par un système de ″verrouillage positif″ qui fixe automatiquement la valeur de réglage
4 modèles allant de 0,8 lbf po à 80 lbf po
Graduation micrométrique: 1 lbf in ou 0,1 lbf in
Conforme à la norme EPA (Electrostatic Protected Area), pour une utilisation dans des applications sensibles aux charges électrostatiques
Contenu:
Clé dynamométrique type QSA
Adaptateur 1/4″ (No. 757-20)
Modèle No. QSN 600 FH / QSN 900 FH avec poignée en T supplémentaire pour un travail plus facile
Certificat de contrôle selon la norme DIN EN ISO 6789
Livraison dans une boîte en carton stable

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, hexagonale [métrique]: 6,3 mm
  • Prise d'entraînement, hexagonale [impériale]: 1/4″
  • Type d'entraînement / Entraînement: Logement d'embout
  • Sens de serrage: Gauche et droite
  • Mécanisme de déclenchement: Accouplement à friction
  • Couple (min.) [lbf in]: 80 lbf in
  • Couple (max.) [lbf in]: 30 lbf in
  • Plage d'utilisation:
    • Assemblage
    • Fabrication
    • Contrôle qualité
    • Assemblage en série
    • Entretien et maintenance
  • Hauteur totale [mm]: 38 mm
  • Longueur totale [mm]: 196 mm
  • Précision: +/- 6 %
  • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Graduation de l'échelle [lbf in]: 1 lbf in
  • Type d'échelle: Mono
  • 1000 V isolé: non
  • Version EPA/ESD: oui
  • Réglage fixe: non
  • Poignée transversale disponible: non
  • Enregistrement REACH disponible: oui
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automotive
    • Industrie électronique
    • Industrie
    • Mécanique de précision
    • Militaire
    • Service
    • Construction d'armoires électriques
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier