Description:
Utilisation:
Serrage contrôlé des vis dans la plage de 20 à 160 ozf · in
Un resserrement rapide et contrôlé permet la production en série
Industrie électrique et électronique ainsi que construction d'appareils et production industrielle ou dans le domaine du contrôle de la qualité
Version:
Tournevis à couple réglable - avec échelle
Avec douille hexagonale 1/4″ pour actionner des embouts 1/4″ selon DIN 3126 - C 6.3
Avec adaptateur, convient également pour les prises 1/4″ selon DIN 3124
Précision de déclenchement : /- 6 % de tolérance de la valeur fixée
Conception conforme à la norme DIN EN ISO 6789, traçable aux normes nationales
Accouplement de précision à recirculation de billes pour un serrage contrôlé à droite et à gauche
Le mécanisme de précision glisse de manière perceptible lorsque la valeur de consigne est atteinte
Retour automatique à la position de départ
Verrouillage de la valeur de réglage par un système de ″verrouillage positif″ qui fixe automatiquement la valeur de réglage
2 modèles allant de 12 ozf po à 160 ozf po
Graduation micrométrique: 1 ozf in
Conforme à la norme EPA (Electrostatic Protected Area), pour une utilisation dans des applications sensibles aux charges électrostatiques
Contenu:
Clé dynamométrique type QSA
Adaptateur 1/4″ (No. 757-20)
Modèle No. QSN 600 FH / QSN 900 FH avec poignée en T supplémentaire pour un travail plus facile
Certificat de contrôle selon la norme DIN EN ISO 6789
Livraison dans une boîte en carton stable
Caractéristique(s):
- Prise d'entraînement, hexagonale [métrique]: 6,3 mm
- Prise d'entraînement, hexagonale [impériale]: 1/4″
- Type d'entraînement / Entraînement: Logement d'embout
- Sens de serrage: Gauche et droite
- Mécanisme de déclenchement: Accouplement à friction
- Couple (min.) [ozf in]: 20 ozf in
- Couple (max.) [ozf in]: 160 ozf in
- Plage d'utilisation:
- Assemblage
- Fabrication
- Contrôle qualité
- Assemblage en série
- Entretien et maintenance
- Hauteur totale [mm]: 34,3 mm
- Longueur totale [mm]: 183 mm
- Précision: +/- 6 %
- Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Graduation de l'échelle [ozf in]: 1 ozf in
- Type d'échelle: Mono
- 1000 V isolé: non
- Version EPA/ESD: oui
- Réglage fixe: non
- Poignée transversale disponible: non
- Enregistrement REACH disponible: oui
- certifié VDE: non
- Groupes cibles:
- Automotive
- Industrie électronique
- Industrie
- Mécanique de précision
- Militaire
- Service
- Construction d'armoires électriques