• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé dynamométrique à flambage LBF.IN 1/2″ 050740

Réf.: 2293528
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2293528
EAN / GTIN 0611702896152
Réf. fabricant 2293528

Description

Description:

Type ATB 2,5 lbf po à ATB 10 lbf po avec broche 8 mm
Type ATB 25 lbf po à ATB 100 lbf po avec goupille 16 mm avec cliquet
Avec sécurité de réglage contre tout ajustement involontaire de la valeur du couple
Précision de déclenchement : /- 4 % de tolérance de la valeur de consigne
La flexion de la poignée jusqu'à 20° lorsque la valeur du couple est atteinte, rend un serrage excessif peu probable
Classé conforme à la norme DIN EN ISO 6789:2003, type II, classe A
Classé selon DIN EN ISO 6789 Type II Classe A.
Disponible en version N.m, lbf.in ou lbf.ft
L'outil peut être maintenu précis et à jour grâce à notre service de calibrage.

Caractéristique(s):

  • Type d'entraînement / Entraînement: Pivot d'entraînement
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/2″
  • Sens de serrage: Gauche et droite
  • Mécanisme de déclenchement: Déclenchement à longue course
  • Couple (min.) [lbf in]: 880 lbf in
  • Couple (max.) [lbf in]: 240 lbf in
  • Plage d'utilisation:
    • Assemblage
    • Assemblage en série
    • Fabrication
    • Contrôle de qualité
    • Réparation et remise en état
    • Entretien et maintenance
    • Services de contrôle et d'essai
  • Longueur totale [mm]: 400 mm
  • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Graduation de l'échelle [lbf in]: 4 lbf in
  • Type d'échelle: Mono
  • Groupes cibles:
    • Automotive
    • Industrie
    • Mécanique de précision
    • Militaire
    • Mécanique
    • Service