Clé dynamométrique de flambage LBF.IN Z 8 050555

Réf.: 2293412
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Clé dynamométrique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2293412
    EAN / GTIN 0611702896060
    Réf. fabricant 2293412

    Description

    Description:

    Type ATB 2,5 lbf po à ATB 10 lbf po avec broche 8 mm
    Type ATB 25 lbf po à ATB 100 lbf po avec goupille 16 mm avec cliquet
    Avec sécurité de réglage contre tout ajustement involontaire de la valeur du couple
    Précision de déclenchement : /- 4 % de tolérance de la valeur de consigne
    La flexion de la poignée jusqu'à 20° lorsque la valeur du couple est atteinte, rend un serrage excessif peu probable
    Classé conforme à la norme DIN EN ISO 6789:2003, type II, classe A
    Classé selon DIN EN ISO 6789 Type II Classe A.
    Disponible en version N.m, lbf.in ou lbf.ft
    L'outil peut être maintenu précis et à jour grâce à notre service de calibrage.

    Caractéristique(s):

    • Logement de l'entraînement, Ø du tourillon: 8 mm
    • Type d'entraînement / Entraînement: Pivot d'entraînement
    • Sens de serrage: Gauche et droite
    • Mécanisme de déclenchement: Déclenchement à longue course
    • Couple (min.) [lbf in]: 90 lbf in
    • Couple (max.) [lbf in]: 20 lbf in
    • Plage d'utilisation:
      • Assemblage
      • Assemblage en série
      • Fabrication
      • Contrôle de qualité
      • Réparation et remise en état
      • Entretien et maintenance
      • Services de contrôle et d'essai
    • Longueur totale [mm]: 220 mm
    • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Graduation de l'échelle [lbf in]: 0,5 lbf in
    • Type d'échelle: Mono
    • Groupes cibles:
      • Automotive
      • Industrie
      • Mécanique de précision
      • Militaire
      • Mécanique
      • Service