• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rehausse palettes

Réf.: 22922
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Présentoirs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 22922
EAN / GTIN 4017976229225
Réf. fabricant 22922
Article hors catalogue L90080 965

Description

Exécution:

démonté

Description:

Construction mécano-soudée en profilé d'acier avec 4 supports, revêtement époxy RAL 5007. Barres de soutien avec pattes de renfort. Les supports amovibles pour rouleurs de palettes permettent de placer les charges à hauteur idéale et peuvent être fixées au rouleur au moyen d'un système de vissage sur pattes très solide.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 1200
Longueur de surface utile (mm): 1210
Largeur de surface utile (mm): 1010
Hauteur sans rouleur de palettes (mm): 370
Hauteur avec rouleur de palettes (mm): 652