• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rehausse palettes

Réf.: 22919
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Présentoirs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 22919
EAN / GTIN 4017976229195
Réf. fabricant 22919
Article hors catalogue L90080 533

Description

Exécution:

démonté

Description:

Construction mécano-soudée en profilé d'acier avec 4 supports, revêtement époxy RAL 5007. Barres de soutien avec pattes de renfort. Les supports amovibles pour rouleurs de palettes permettent de placer les charges à hauteur idéale et peuvent être fixées au rouleur au moyen d'un système de vissage sur pattes très solide.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 1200
Longueur de surface utile (mm): 810
Largeur de surface utile (mm): 610
Hauteur sans rouleur de palettes (mm): 370
Hauteur avec rouleur de palettes (mm): 652