Description:
Contrôle/réglage des clés dynamométriques et des tournevis à droite
Plug & Work = très facile à utiliser
Précision de mesure élevée : tolérance +/- 1 % pour toutes les valeurs lues, +/- 1 digit
Autoreset
Commutable entre N-m, lbf-ft et lbf-in
Interface série RS232 pour PC
Certificat de test
En option : adaptateur pour voiture pour l'alimentation en 12 volts (n° 8612-390),
Facultatif : logiciel de contrôle de plausibilité (code 2834391)
Caractéristique(s):
- Adaptateur: 1/4″, 3/8″
- Prise d'entraînement, hexagonale [métrique]: 6,3
- Prise d'entraînement, hexagonale [impériale]: 1/4″
- Résolution: 0,001
- Couple (min.) [lbf in]: 1,8 lbf in
- Couple (max.) [lbf ft]: 8,83 lbf ft
- Plage de couple (min./max.) [lbf ft]: - 8,83 lbf ft
- Plage de couple (min./max.) [Nm]: 0,2 Nm - 12 Nm
- Largeur totale [mm]: 150 mm
- Hauteur totale [mm]: 126 mm
- Longueur totale [mm]: 125 mm
- Précision de mesure du couple: ± 1 % de tolérance pour toutes les valeurs de lecture, ± 1 digit
- Interface: RS-232
- 1000 V isolé: non
- Écran graphique: non
- Protection contre les surcharges: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non