Exécution:
monté
Description:
Construction en profilé d'acier mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, avec 4 inserts support de palettes. Pour palettes bois ou grillagées. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes en polyamide, moyeu à roulement à rouleaux. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3. Roulement aisé et non traçant mais bruyant. Roues résistantes aux agents corrosifs.
Caractéristique(s):
Charge totale (kg): 1050
Longueur de surface utile (mm): 1210
Largeur de surface utile (mm): 1010
Hauteur de zone de chargement (mm): 282
Longueur totale (mm): 1255
Largeur totale (mm): 1055
Hauteur totale (mm): 329
Type de pneu: Polyamide
Roues (mm): 200 x 50
Remarque(s):
selon EN 1757-3