• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rouleur de palettes

Réf.: 22852
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 22852
EAN / GTIN 4017976228525
Réf. fabricant 22852

Description

Exécution:

monté

Description:

Construction en profilé d'acier mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, avec 4 inserts support de palettes. Pour palettes bois ou grillagées. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes en polyuréthane jante en aluminium, moyeu à roulement à billes. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3. Peu de résistance au démarrage et à la rotation. Déplacement silencieux sur sols plats. Roues non traçantes.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 1050
Longueur de surface utile (mm): 1210
Largeur de surface utile (mm): 1010
Hauteur de zone de chargement (mm): 282
Longueur totale (mm): 1255
Largeur totale (mm): 1055
Hauteur totale (mm): 329
Type de pneu: Polyuréthane
Roues (mm): 200 x 50