Rouleur de palettes

Réf.: 22851
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Référence article 22851
    EAN / GTIN 4017976228518
    Réf. fabricant 22851
    Article hors catalogue L90070 432

    Description

    Exécution:

    monté

    Description:

    Construction en profilé d'acier mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, avec 4 inserts support de palettes. Pour palettes bois ou grillagées. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes en polyuréthane jante en aluminium, moyeu à roulement à billes. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3. Peu de résistance au démarrage et à la rotation. Déplacement silencieux sur sols plats. Roues non traçantes.

    Caractéristique(s):

    Charge totale (kg): 1050
    Longueur de surface utile (mm): 1210
    Largeur de surface utile (mm): 810
    Hauteur de zone de chargement (mm): 282
    Longueur totale (mm): 1255
    Largeur totale (mm): 855
    Hauteur totale (mm): 329
    Type de pneu: Polyuréthane
    Roues (mm): 200 x 50