• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé dynamométrique pour câble SE 14x18 40-200Nm 050313

Réf.: 2282542
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Câbles de données

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2282542
EAN / GTIN 0611702895988
Réf. fabricant 2282542

Description

Description:

Spécialement pour la commutation, le comptage, la surveillance et le contrôle à distance sur les lignes de production et la production en série
Serrage contrôlé des vis dans la plage de 40 à 200 Nm
Avec support rectangulaire intérieur 14x18 mm
Clé dynamométrique fixe et préréglable - sans échelle
Le réglage fixe peut être effectué en usine ou à la main à l'aide d'un équipement de test approprié
Si un réglage d'usine est requis, veuillez indiquer la valeur en Nm lors de la commande (prix sur demande)
Y compris l'outil de réglage pour changer la valeur fixe

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, rectangulaire: 14 x 18 mm
  • Type d'entraînement / Entraînement: Prise de vue rectangulaire
  • Sens de serrage: Gauche et droite
  • Version: douille de commutation et câble de connexion inclus
  • Mécanisme de déclenchement: Déclenchement à longue course
  • Couple (min.) [lbf ft]: 29 lbf ft
  • Couple (min.) [lbf in]: 352 lbf in
  • Couple (min.) [Nm]: 40 Nm
  • Couple (max.) [lbf ft]: 147 lbf ft
  • Couple (max.) [lbf in]: 1768 lbf in
  • Couple (max.) [Nm]: 200 Nm
  • Plage d'utilisation:
    • Montage
    • Montage en série
    • Fabrication
    • Contrôle de la qualité
  • Longueur totale [mm]: 670 mm
  • Matériau: Construction en tube d'acier
  • Précision: +/- 4 %
  • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-02:2017
  • Fusible: Arrêt de capture
  • Type d'échelle: sans
  • 1000 V isolé: non
  • Version EPA/ESD: non
  • Réglage fixe: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automotive
    • Industrie
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier