Description:
Utilisation:
Serrage contrôlé des vis dans la plage 40 - 200 N-m
Montage en série ou à la chaîne
Un fonctionnement extrêmement continu
Version:
Clé dynamométrique réglable - sans échelle
Avec un réceptacle rectangulaire interne de 9x12 mm
Pour utilisation à droite et à gauche (la clé doit seulement être tournée de 180° !)
Précision de déclenchement : /- 4 % de tolérance de la valeur de consigne
Conception conforme à la norme DIN EN ISO 6789, traçable aux normes nationales
La flexion de la poignée jusqu'à 20° lorsque la valeur du couple est atteinte, rend un serrage excessif peu probable
Retour automatique à la position de départ
Construction légère, mais stable et résistante à la corrosion
Poignée en caoutchouc très pratique et antidérapante
No. 760-00/-01 : conforme à la norme EPA (Electrostatic Protected Area), pour une utilisation dans des applications sensibles à l'électrostatique
Le réglage fixe peut être effectué en usine ou à la main sur un équipement d'essai approprié
Si un réglage fixe en usine est nécessaire, veuillez indiquer la valeur N-m lors de la commande (prix sur demande)
Contenu:
Clé dynamométrique TBN KNICKER
Outil de réglage pour modifier la valeur fixe
Certificat de contrôle selon la norme DIN EN ISO 6789
Livraison dans une boîte en carton stable
Caractéristique(s):
- Prise d'entraînement, rectangulaire: 14 x 18 mm
- Type d'entraînement / Entraînement: Prise de vue rectangulaire
- Sens de serrage: Gauche et droite
- Mécanisme de déclenchement: Déclenchement à longue course
- Plage d'utilisation:
- Montage
- Montage en série
- Fabrication
- Contrôle de la qualité
- Longueur totale [mm]: 610 mm
- Matériau: Construction en tube d'acier
- Précision: +/- 4 %
- Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Fusible: Arrêt de capture
- Type d'échelle: sans
- 1000 V isolé: non
- Version EPA/ESD: non
- Réglage fixe: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non
- Groupes cibles:
- Automotive
- Industrie
- Mécanique de précision
- Militaire
- Mécanique