Description:
Spécialement pour la commutation, le comptage, la surveillance et le contrôle à distance sur les lignes de production et la production en série
Serrage contrôlé des vis dans la plage de 27 à 135 Nm
Avec embout de 16 mm
Clé dynamométrique fixe et préréglable - sans échelle
Le réglage fixe peut être effectué en usine ou à la main sur un équipement d'essai approprié
Avec un réceptacle rectangulaire interne de 9x12 mm
Y compris l'outil de réglage pour changer la valeur fixe
Caractéristique(s):
- support d'entraînement, Ø broche : 16 mm
- Type/entraînement : Axe d'entraînement
- sens de serrage : Gauche et droite
- version : comprend manchon de commutation et câble de connexion 5 m
- mécanisme de déclenchement : déclenchement à 20°
- couple (max.) [lbf·ft] : 100 lbf·ft
- couple (max.) [lbf·in] : 1195 lbf·in
- couple (max.) [N·m] : 135 N·m