Tournevis dynamométrique 1/4″ 016550

Réf.: 2282429
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2282429
EAN / GTIN 0701936219664
Réf. fabricant 2282429
Article hors catalogue L60160 5828

Description

Description:

Utilisation:
Serrage contrôlé des vis dans la plage de 1 à 6 N · m / 5 à 50 lbf · in
Un resserrement rapide et contrôlé permet la production en série
Industrie électrique et électronique ainsi que construction d'appareils et production industrielle ou dans le domaine du contrôle de la qualité
Version:
Clé dynamométrique réglable - avec double échelle
Avec douille hexagonale 1/4″ pour actionner des embouts 1/4″ selon DIN 3126 - C 6.3
Avec adaptateur, convient également pour les prises 1/4″ selon DIN 3124
Précision de déclenchement : /- 6 % de tolérance de la valeur fixée
Conception conforme à la norme DIN EN ISO 6789, traçable aux normes nationales
Accouplement de précision à recirculation de billes pour un serrage contrôlé à droite et à gauche
Le mécanisme de précision glisse de manière perceptible lorsque la valeur de consigne est atteinte
Retour automatique à la position de départ
Autres ozf · dans les modèles disponibles
Graduation micrométrique: 1 cN m ou 1 lbf in
Construction légère grâce à des poignées en aluminium anodisé
Contenu:
Tournevis dynamométrique de type 757
Adaptateur 1/4″ (No. 757-20)
Modèles n° 757-06/-09 avec poignée transversale supplémentaire pour faciliter le travail
Certificat de contrôle selon la norme DIN EN ISO 6789
Livraison dans une boîte en carton stable

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, hexagonale [métrique]: 6,3 mm
  • Prise d'entraînement, hexagonale [impériale]: 1/4″
  • Type d'entraînement / Entraînement: Logement d'embout
  • Sens de serrage: Gauche et droite
  • Mécanisme de déclenchement: Accouplement à friction
  • Couple (min.) [lbf in]: 50 lbf in
  • Couple (max.) [lbf in]: 5 lbf in
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 1 Nm - 6 Nm
  • Plage d'utilisation:
    • Assemblage
    • Fabrication
    • Contrôle qualité
    • Assemblage en série
    • Entretien et maintenance
  • Hauteur totale [mm]: 35 mm
  • Longueur totale [mm]: 169 mm
  • Précision: +/- 6 %
  • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Graduation de l'échelle [lbf in]: 1 lbf in
  • Graduation de l'échelle [Nm]: 1 Nm
  • Type d'échelle: Dual
  • 1000 V isolé: non
  • Version EPA/ESD: non
  • Réglage fixe: non
  • Poignée transversale disponible: non
  • Enregistrement REACH disponible: oui
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automotive
    • Industrie électronique
    • Industrie
    • Mécanique de précision
    • Militaire
    • Service

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop