• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé dynamométrique pour câble Goupille captive 011103

Réf.: 2282348
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Câbles de données

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2282348
EAN / GTIN 0611702890570
Réf. fabricant 2282348

Description

Description:

Spécialement pour la commutation, le comptage, la surveillance et le contrôle à distance sur les lignes de production et la production en série
Serrage contrôlé des vis dans la plage de 5 à 200 Nm
Avec embout de 16 mm
Clé dynamométrique fixe et préréglable - sans échelle
Le réglage fixe peut être effectué en usine ou à la main sur un équipement d'essai approprié
Avec un réceptacle rectangulaire interne de 9x12 mm
Y compris l'outil de réglage pour changer la valeur fixe

Caractéristique(s):

  • Drive type/Drive : Axe d'entraînement
  • sens de serrage : Gauche et droite
  • version : comprend manchon de commutation et câble de connexion 5 m
  • mécanisme de déclenchement : déclenchement à 20°
  • couple (max.) [lbf·in] : 18 lbf·in
  • couple (max.) [N·m] : 2 N·m
  • couple (min.) [lbf·in] : 3,6 lbf·in
  • couple (min.) [N·m] : 0,4 N·m
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier