• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraises pour rainures en T HELISLOT 31,7/25S mm

Réf.: 227718 31,7/25S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC / ⌀ DSh6 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 31,7 mm
Nombre de dents effectif Zeff 2
Type de queue Queue Weldon
Nombre de plaquettes 4
Hauteur rainure ap 13,8 mm
⌀ col d1 16 mm
Longueur de col L1 41 mm
Longueur totale Ltot 105 mm
⌀ queue Ds h6 25 mm
Plaquette adaptée XNMU090408
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Référence fabricant ETS D32-14-W25-XN09
Type de produit Fraises pour rainures en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227718 31,7/25S
EAN / GTIN 7291075438932
Réf. fabricant 3343118

Description

Exécution:

Usinage économique de rainures et de rainures en T. Différentes largeurs de fente avec une seule taille de plaquette grâce au concept de logement de plaquette avec dents décalées. Plaquettes carrées avec angle de coupe positif pour un usinage efficace et en douceur. Sécurité de processus élevée grâce à l’optimisation de l’appui de plaquette dans son logement.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier