Fraises 3 tailles HELISLOT à bride 100/10 mm

Réf.: 227712 100/10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC / Zeff (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELISLOT
⌀ dents DC 100 mm
Nombre de dents effectif Zeff 10
Nombre de plaquettes 10
Type de queue avec alésage
Profondeur d'entaille max. ae max 26 mm
Longueur de col L1 26,5 mm
Longueur totale Ltot 40 mm
⌀ fixation 27 mm
Largeur de rainure ap 14 mm
Référence fabricant FDN D100-14-27-XN13
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227712 100/10
EAN / GTIN 7291075311235
Réf. fabricant 3106537

Description

Exécution:

Usinage économique de rainures et de rainures en T. Différentes largeurs de fente avec une seule taille de plaquette grâce au concept de logement de plaquette avec dents décalées. Plaquettes carrées avec angle de coupe positif pour un usinage efficace et en douceur. Sécurité de processus élevée grâce à l’optimisation de l’appui de plaquette dans son logement.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier