BDMT 170408 ER-N4, PR1810, Type: GG

Réf.: 227683 GG
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
50 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette BDMT 170408 ER-N4
Type GG
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance PR1810
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,09 − 0,2 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227683 GG
EAN / GTIN 4960664026449

Tableau d’application

Fonte GG(G)
K
180
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

Les fraises sont équipées du même nombre de plaquettes de type N3 et N4. Respecter l'ordre de positionnement sur le porte-outils.
Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D.