• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Il existe une alternative à ce produit

BDMT 170408 ER-N3, PR1210, Type: GG

Réf.: 227680 GG
Remise
13,95 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
62 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette BDMT 170408 ER-N3
Type GG
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance PR1210
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,09 − 0,2 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227680 GG
EAN / GTIN 4960664622627
Réf. fabricant TKA00414

Tableau d’application

Fonte GG(G)
K
180
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

Les fraises sont équipées du même nombre de plaquettes de type N3 et N4. Respecter l'ordre de positionnement sur le porte-outils.
Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


BDMT 170408 ER-N3, PR1210, Type: GG

BDMT 170408 ER-N3, PR1210, Type: GG

Sur demande
Disponibilité
62 article(s) en stock
13,95 €
12,30 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 365 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
13,90 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
11,57 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
585 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
18,56 €
5,28 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
15,47 €
4,40 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Rayon d'angle 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Code ISO plaquette BDMT 170408 ER-N3 APMT 180508 ER AN.U 120608
Type d'outils Carbure Carbure Carbure
Nuance PR1210 HB7730
Type GG GG GG
Avance fz par dent 0,09 − 0,2 mm 0,2 mm 0,15 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage Plaquette pour fraisage Plaquette pour fraisage