{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 40 mm | |
Type de queue | Queue Weldon | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO plaquette | BDMT 170408 | |
Nombre de dents effectif Zeff | 2 | |
Nombre de plaquettes | 8 | |
Profondeur de coupe max. ap max | 59 mm | |
Longueur de col L1 | 73 mm | |
Longueur totale Ltot | 136 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 32 mm | |
Plaquette adaptée | BD.. 1704 | |
Vis pour plaquette | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 227653 40/2 | |
EAN / GTIN | 4960664526352 | |
Réf. fabricant | THN03915 |