1/4″ Jeu de clés à douille 19 pièces

Réf.: 2276
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2276
    EAN / GTIN 4991644213474
    Réf. fabricant 2276

    Description

    Description:

    1/4″ Jeu de clés à douilles, 19 pièces, composé de:
    • embouts Phillips : 1, 2, 3 (art. 108P-25-xx)
    • embouts à fente : 4, 5, 6 (art. 108S-25-xx)
    • embouts à 6 pans intérieurs : 3, 4, 5, 6 (art. 108H-25-xx)
    • embouts Torx : T10, T15, T20, T25, T27, T30 (art. 108T-25-xx)
    • Porte-embouts 1/4x1/4 : 22,5 mm (art. 2137)
    • Cliquet réversible : 75 mm / 20 dents (art. 2753PS)
    • Poignée tournante : 150 mm (art. 2769N-150)
    • Cassette métallique : 192 x 122 x 30 mm

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier