• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise à dresser à 90° MEC17 63/5 mm

Réf.: 227510 63/5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 63 mm
Nombre de dents Z 5
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
Arrosage interne oui
Profondeur de coupe max. ap max 15,7 mm
Longueur totale Ltot 40 mm
⌀ fixation 22 mm
⌀ D3 56 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 119 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 124 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,26 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 54,6 mm
Plaquette adaptée BDMT 170408
Vis pour plaquette 229709 (T15; 3,5 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227510 63/5
EAN / GTIN 4960664452767
Réf. fabricant THN03426

Description

Exécution:

Les arêtes de coupe longues permettent d’obtenir des profondeurs de coupe extrêmement élevées. Nombre d’arêtes réduit.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise à dresser à 90° MEC17  63/5 mm

Fraise à dresser à 90° MEC17 63/5 mm

Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
497,36 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
369,68 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
422,74 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ fixation 22 mm 22 mm 22 mm
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Dressage Dressage Ramping; Ramping; Ramping
Longueur totale Ltot 40 mm 40 mm 40 mm
Arrosage interne oui oui oui
Plaquette adaptée BDMT 170408 AP.. 16.. ZDHT 1505
Type de queue avec alésage avec alésage avec alésage
Angle d'attaque κ 90 degré 90 degré 90 degré