• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise à dresser à 90° MEC17 25/2 mm

Réf.: 227505 25/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 25 mm
Nombre de dents Z 2
Type de queue Queue Weldon
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
Arrosage interne oui
Profondeur de coupe max. ap max 15,7 mm
Longueur de col L1 36 mm
Longueur totale Ltot 92 mm
⌀ queue Ds h6 25 mm
⌀ D3 18 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 43 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 48 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,86 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 16,6 mm
Plaquette adaptée BDMT 170408
Vis pour plaquette 229709 (T15; 3,5 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227505 25/2
EAN / GTIN 4960664406647
Réf. fabricant THN63251

Description

Exécution:

Les arêtes de coupe longues permettent d’obtenir des profondeurs de coupe extrêmement élevées. Nombre d’arêtes réduit.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise à dresser à 90° MEC17  25/2 mm

Fraise à dresser à 90° MEC17 25/2 mm

Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
264,40 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
287,43 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
38 article(s) en stock
191,45 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
194,97 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 2 2 2 2
Longueur de col L1 36 31 44 44
Application de fraisage Fraisage circulaire ;Ramping ;Dressage Dressage Dressage ;Fraisage par interpolation ;Ramping Dressage
Plaquette adaptée BDMT 170408 SOMT 09T304 AP.. 1805.. AP.. 16..
Type de queue Queue Weldon Queue Weldon Queue Weldon Queue Weldon
⌀ queue Ds h6 25 25 25 25
Type de produit Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser

Produits adaptés

Plaquettes

Pièces de rechange