• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise à dresser à 90° MECH11 50/4 mm

Réf.: 227453 50/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / Zeff (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Dressage
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 50 mm
Type de queue Queue Weldon
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Dressage
Arrosage interne oui
Code ISO plaquette BDMT 11T308
Nombre de dents effectif Zeff 4
Nombre de plaquettes 28
Profondeur de coupe max. ap max 64 mm
Longueur de col L1 75 mm
Longueur totale Ltot 147 mm
⌀ queue Ds h6 40 mm
Plaquette adaptée BDMT 11T308
Vis pour plaquette 229708 (T8; 1,2 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227453 50/4
EAN / GTIN 4960664526369
Réf. fabricant THN03920

Description

Exécution:

Plaquettes à encoches assurant une réduction de l’effort de coupe et des vibrations. En comparaison, permettent des largeurs de passe ae supérieures pour une profondeur de coupe ap identique. Haute productivité, même sur des machines de faible puissance.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes