• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise à dresser à 90° MECH11, Queue Weldon, ⌀ D / Zeff: 25/2mm

Réf.: 227453 25/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / Zeff (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Dressage
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 25 mm
Type de queue Queue Weldon
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Dressage
Arrosage interne oui
Code ISO plaquette BDMT 11T308
Nombre de dents effectif Zeff 2
Nombre de plaquettes 8
Profondeur de coupe max. ap max 37 mm
Longueur de col L1 46 mm
Longueur totale Ltot 104 mm
⌀ queue Ds h6 25 mm
Plaquette adaptée BDMT 11T308
Vis pour plaquette 229708 (T8; 1,2 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227453 25/2
EAN / GTIN 4960664526314
Réf. fabricant THN03900

Description

Exécution:

Plaquettes à encoches assurant une réduction de l’effort de coupe et des vibrations. En comparaison, permettent des largeurs de passe ae supérieures pour une profondeur de coupe ap identique. Haute productivité, même sur des machines de faible puissance.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise à dresser à 90° MECH11, Queue Weldon, ⌀ D / Z<sub>eff</sub>: 25/2mm

Fraise à dresser à 90° MECH11, Queue Weldon, ⌀ D / Zeff: 25/2mm

Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
511,93 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
479,34 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
436,01 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
286,55 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
677,45 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de plaquettes 8 6 6 3 10
Longueur de col L1 46 mm 45 mm 52 mm 50 mm 54 mm
Nombre de dents effectif Zeff 2 2 2 2 2
Type de queue Queue Weldon Queue Weldon Queue Weldon Queue Weldon Queue Weldon
Angle d'attaque κ 90 degré 90 degré 90 degré 90 degré 90 degré
Profondeur de coupe max. ap max 37 mm 30 mm 28 mm 19 mm 39 mm
Type de produit Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser