Description:
Les brosses circulaires PREMIUM pour touret sont la solution parfaite pour des travaux de meulage précis, rapides et en bon fonctionnement sur presque tous les matériaux, comme l'acier, l'Acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre, le laiton ou le bois. Une durée de vie et une robustesse maximales vous sont assurées avec cet outil. Les brosses sont donc parfaitement adaptées aux travaux d'ébavurage les plus exigeants. La composition en carbure de silicium rend les brosses circulaires très dures et permet ainsi un taux d'enlèvement très élevé sur de multiples pièces à usiner.
Caractéristique(s):
- Form: 1R DK CIRCULAR BRUSHES
- Spécification : C 320 0,55 mm
- Dimension (D x B x L x H): 200 x 13 x 43 x 50,8 mm
- Diamètre: 200 mm
- Epaisseur: 13 mm
- Alésage: 50.8 mm
- Granulométrie: 320
- Aptitude des matériaux: Acier;Acier inoxydable;Aluminium;Plastiques/PVC;Enduit gélifié;Bois
- Outillage pour: Touret
Avantage(s):
- Outil à usage universel avec une durée de vie maximale
- Les brosses circulaires au carbure de silicium sont très dures, ce qui leur confère des taux d'enlèvement maximums
- Qualité supérieure
Utilisation:
- Conçues pour l'utilisation sur pratiquement tous les matériaux comme l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre, le laiton ou le bois
Recommandation(s):
- Brosses circulaires au carbure de silicium utilisées pour les travaux d'ébarbage sur des pièces à usiner diverses dans pratiquement tous les matériaux, tels que l'acier, l'aluminium, l'acier inoxydable, le cuivre, le laiton
- Brosses circulaires à l'oxyde d'aluminium utilisées pour de petits travaux d’ébarbage ainsi que pour la structuration du bois