• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise à dresser à 90° MEC11T 125/11 mm

Réf.: 227310 125/11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 125 mm
Nombre de dents Z 11
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
Arrosage interne oui
Profondeur de coupe max. ap max 10 mm
Longueur totale Ltot 63 mm
⌀ fixation 40 mm
⌀ D3 119 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 244 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 248 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,1 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 118 mm
Plaquette adaptée BD.. 11T3
Vis pour plaquette 229708 (T8; 1,2 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227310 125/11
EAN / GTIN 4960664473151
Réf. fabricant THN03415

Description

Description:

Fraises MEC11T avec stabilité accrue grâce au nombre réduit d’arêtes par rapport aux modèles MECX. Dès lors, possibilité d’avance plus élevée par dent.