• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise à dresser à 90° MEC11T 24/3L mm

Réf.: 227300 24/3L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 24 mm
Nombre de dents Z 3
Type de queue Queue cylindrique
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
Arrosage interne oui
Profondeur de coupe max. ap max 10 mm
Longueur de col L1 29 mm
Longueur totale Ltot 120 mm
⌀ queue Ds h6 20 mm
⌀ D3 18 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 42 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 46 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,67 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 17 mm
Plaquette adaptée BD.. 11T3
Vis pour plaquette 229708 (T8; 1,2 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227300 24/3L
EAN / GTIN 4960664460953
Réf. fabricant THN03179

Description

Description:

Fraises MEC11T avec stabilité accrue grâce au nombre réduit d’arêtes par rapport aux modèles MECX. Dès lors, possibilité d’avance plus élevée par dent.