• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de tournevis à frapper pour embouts ∙ Hexagone massif 8 (5/16 pouce) ∙ Profil Phillips PH, Profil à 6 pans intérieurs, Profil à fente, Profil TORX® intérieur ∙ 185 mm x 153 mm x 52 mm

Réf.: 2272/23N
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2272/23N
EAN / GTIN 4000896192687
Réf. fabricant 2272/23N
Article hors catalogue L60140 3859

Description

Description:

  • Manœuvre des vissages grippés par des coups
  • Couple de serrage / desserrage jusqu'à 80 Nm
  • Réversible (filetages à droite et à gauche)
  • Tourner la poignée du tournevis à frapper avant chaque coup vers la gauche (desserrage ou filetage à droite) ou vers la droite (serrage ou filetage à gauche) afin de créer une prétension. Frapper sur la tête du tournevis à frapper à l'aide d'un marteau de 300 g
  • Il n'est pas nécessaire d'utiliser le courant électrique, l'air comprimé ou tout autre moyen
  • Coffret en matière plastique 165-S (1/9)
  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
  • Entraînement : Hexagone massif 8 (5/16 pouce)
  • Sortie : Profil Phillips PH, Profil à 6 pans intérieurs, Profil à fente, Profil TORX® intérieur
  • Taille: ∙ 0,8 x 5,5 – 2 x 12 ∙ 5 – 10 ∙ PH2 – PH4 ∙ T30 – T50
  • Dimensions / longueur : 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Nombre d'outils : 23

Livraison:

Embout-tournevis (bit) 2206-5 ∙ 2206-6 ∙ 2206-8 ∙ 2206-10
Embout-tournevis (bit) 2210-8 ∙ 2210-9 ∙ 2210-10 ∙ 2210-12 ∙ 2210-14
Embout-tournevis (bit) 2217-PH2 ∙ 2217-PH3 ∙ 2217-PH4
Embout-tournevis (bit) 2224-T30 ∙ 2224-T40 ∙ 2224-T45 ∙ 2224-T50
Tournevis à frapper pour embouts 2272