{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | BDMT 070308 ER-JT | |
Type | GG | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | PR1210 | |
Type d'outils | Carbure | |
Avance fz par dent | 0,09 − 0,16 mm | |
Type de produit | Plaquette pour fraisage |
Référence article | 227157 GG | |
EAN / GTIN | 4960664622597 | |
Réf. fabricant | TKA00287 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() BDMT 070308 ER-JT GG
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock
12,79 €
7,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 775 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
15,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
12,86 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
585 article(s) en stock
|
|
Rayon d'angle | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Code ISO plaquette | BDMT 070308 ER-JT | APMT 180508 ER | AN.U 120608 |
Type d'outils | Carbure | Carbure | Carbure |
Nuance | PR1210 | HB7730 | |
Type | GG | GG | GG |
Avance fz par dent | 0,09 − 0,16 mm | 0,2 mm | 0,15 mm |
Type de produit | Plaquette pour fraisage | Plaquette pour fraisage | Plaquette pour fraisage |