• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Fraise à dresser à 90° MECX 17/3XL mm

Réf.: 227100 17/3XL
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 17 mm
Nombre de dents Z 3
Type de queue Queue cylindrique
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
Arrosage interne oui
Profondeur de coupe max. ap max 6 mm
Longueur de col L1 20 mm
Longueur totale Ltot 130 mm
⌀ queue Ds h6 16 mm
⌀ D3 14 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 31 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 32 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,88 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 13 mm
Plaquette adaptée BD.. 0703
Vis pour plaquette 229707 (T6; 0,45 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227100 17/3XL
EAN / GTIN 4960664462681
Réf. fabricant THN03551

Description

Description:

Productivité améliorée, même dans des conditions d’usinage instables grâce au pas très étroit. Effort de coupe réduit, grande stabilité et faible tendance aux vibrations. Permet plusieurs tâches de fraisage, p. ex. fraisage d’épaulements, fraisage en oblique, etc.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes