• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre numérique ABSOLU, force de mesure réglable, quickmike, 0-10 mm, 2-10N

Réf.: 227-223-20
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
Métrologie digital
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227-223-20
EAN / GTIN 4946368736976
Réf. fabricant 227-223-20
Article hors catalogue L40010 13587

Description

Description:

Les micromètres à disque ABSOLUTE Digimatic Quickmike permettent des mesures avec une vitesse d'avance rapide de la broche de 10 mm / tr et vous offrent les avantages suivants: Convient pour mesurer le feutre, le caoutchouc, le carton, le tissu, etc. Convient pour mesurer la largeur de dent des engrenages droits et hélicoïdaux Avec une broche non rotative et des surfaces de mesure de disque Force de mesure réglable pour différentes pièces (Série 227)

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 10
Valeur du pas de comptage : 0,001 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±4 µm
Règle : Tambour gradué et douille chromés mats, Ø 18 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 10 mm
ON/OFF : Oui
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : y compris boîte, étalon de réglage (à partir de 25 mm), 1x pile
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 5 ans