2 TARAUDS CO M14X200 EB-FIN

Réf.: 227.S14X200T2
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
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 227.S14X200T2
    EAN / GTIN 3148511532683
    Réf. fabricant 227.S14X200T2
    Article hors catalogue L60130 6737

    Description

    Description:

    • Épaisseurs des produits: HSS allié au molybdène et au cobalt
    • La dureté du cobalt assure une meilleure résistance au couple et à l'usure que les tarauds standard
    • Précoupeur et finisseur

    Caractéristique(s):

    • d1 [mm]: 14
    • d2 [mm]: 9,00
    • L [mm]: 95
    • L1 [mm]: 2,00
    • Contenu: x 2
    • [g]: 160