• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

JEU 2 TARAUDS

Réf.: 227.7X100T2
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
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227.7X100T2
EAN / GTIN 3148511538005
Réf. fabricant 227.7X100T2
Article hors catalogue L60130 7153

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: HSS

Caractéristique(s):

  • d1 [mm]: 7
  • d2 [mm]: 5,60
  • L [mm]: 66
  • L1 [mm]: 1,00
  • Contenu: x 2
  • [g]: 45