{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 50 mm | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Dressage | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe max. ap max | 6 mm | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ fixation | 22 mm | |
⌀ D3 | 45 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 95 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 98 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,26 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 44,25 mm | |
Plaquette adaptée | TOMT060508 | |
Vis pour plaquette | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 226420 50/5 | |
EAN / GTIN | 4960664914289 | |
Réf. fabricant | THN08502 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise à dresser à 90° MEV, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 50/5mm
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
406,47 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
47 article(s) en stock
322,81 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Dressage | Dressage; Fraisage par interpolation; Ramping |
Arrosage interne | oui | oui |
Plaquette adaptée | TOMT060508 | AP.. 1805.. |
⌀ dents DC | 50 mm | 50 mm |
⌀ D3 | 45 mm | 44 mm |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 95 mm | 94 mm |
Angle de plongée oblique αmax | 0,26 degré | 0,68 degré |