• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise à dresser à 90° MEV 20/2 mm

Réf.: 226400 20/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Ramping; Ramping; Dressage
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 20 mm
Nombre de dents Z 2
Type de queue Queue cylindrique
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Ramping; Ramping; Dressage
Arrosage interne oui
Profondeur de coupe max. ap max 6 mm
Longueur de col L1 26 mm
Longueur totale Ltot 110 mm
⌀ queue Ds h6 16 mm
⌀ D3 15 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 35 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 38 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,8 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 14,25 mm
Plaquette adaptée TOMT060508
Vis pour plaquette 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 226400 20/2
EAN / GTIN 4960664914043
Réf. fabricant THN08478

Description

Exécution:

Fraise hautes performances avec nouvelle plaquette triangulaire conçue pour le fraisage d’angle et de rainurage et le fraisage en plongée oblique avec un effort de coupe réduit et une stabilité accrue.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise à dresser à 90° MEV  20/2 mm

Fraise à dresser à 90° MEV 20/2 mm

Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
246,91 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
38 article(s) en stock
251,25 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
321,60 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 2 2 2
Longueur de col L1 26 50 30
Application de fraisage Ramping ;Ramping ;Dressage Dressage ;Fraisage circulaire ;Ramping Dressage
Longueur totale Ltot 110 160 160
Arrosage interne oui oui oui
⌀ queue Ds h6 16 20 20
Type de produit Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser