• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rouleur de palette pour convoi en train

Réf.: 22601
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Chariots pour palettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 22601
EAN / GTIN 4017976226019
Réf. fabricant 22601
Article hors catalogue L90080 1152

Description

Exécution:

monté

Description:

Construction robuste en profilé d'acier avec 4 coins de centrage, revêtement époxy bleu RAL 5007, 2 roues pivotantes et 2 fixes avec chapes robustes prévues pour le déplacement en train, roues à bandage polyuréthane sur jante en alu. Moyeu à roulement à billes de pécision. Bandage non traçant, déplacement silencieux sur sols plats. Charge 1.000 kg, Timon sécurisé en fer plat, mise en place par pression du pied, se met en position verticale automatiquement par vérin à gaz. Du côté des roues pivotantes une attache et broche avec blocage sécurisé. Cette construction permet un déplacement en train très précis. Les tracteurs doivent être articulés à l'avant et disposer d'un timon de traction! Un maximum de 5 rouleurs par convoi avec une vitesse maximale de 6 km/h et charge maxi de 3.000 kg.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 1000
Longueur de surface utile (mm): 1210
Largeur de surface utile (mm): 810
Hauteur de zone de chargement (mm): 290
Longueur totale (mm): 1327
Largeur totale (mm): 855
Hauteur totale (mm): 783
Type de pneu: Polyuréthane
Roues (mm): 200 x 50