• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Adaptateur ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Hexagone creux 8 mm (5/16 pouce) ∙ 36 mm

Réf.: 2250-5
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
Type de produit Rallonge

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2250-5
EAN / GTIN 4000896015511
Réf. fabricant 2250-5
Article hors catalogue L60140 1228

Description

Description:

  • Carré intérieur 12,5 = 12″ → pour profil à 6 pans intérieurs 8 = 516
  • Carré femelle et logement à 6 pans intérieurs
  • Avec ressort d'arrêt pour le maintien sûr des embout-tournevis (bits)
  • Surface : chromée
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Hexagone creux 8 mm (5/16 pouce)
  • Dimensions / longueur : 36 mm
  • Poids net (kg): 0.05 kg
  • Utilisation manuelle