Adaptateur ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Hexagone creux 8 mm (5/16 pouce) ∙ 31 mm

Réf.: 2250-3
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
    Type de produit Rallonge

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2250-3
    EAN / GTIN 4000896015474
    Réf. fabricant 2250-3
    Article hors catalogue L60140 1206

    Description

    Description:

    • Carré intérieur 10 = 38″ → pour profil à 6 pans intérieurs 8 = 516
    • Carré femelle et logement à 6 pans intérieurs
    • Avec ressort d'arrêt pour le maintien sûr des embout-tournevis (bits)
    • Surface : chromée
    • Made In Germany
    • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
    • Sortie : Hexagone creux 8 mm (5/16 pouce)
    • Dimensions / longueur : 31 mm
    • Poids net (kg): 0.04 kg
    • Utilisation manuelle