Lames interchangeables pour vis à 6 pans creux, pour PB 215 A, 8215 A, 8215 A ESD, 8314 A, 8317 A, 8317 A ESD, 8320 A

Réf.: 225.D 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
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
    Type de produit Jeu d'outils

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 225.D 3
    EAN / GTIN 7610733044252
    Réf. fabricant PB 225.D 3
    Article hors catalogue L60060 1122

    Description

    Description:

    • Lame interchangeable pour le manche rabattable PB 225 A, DigiTorque et MecaTorque
    • pour vis à 6 pans creux
    • pointe dimensionnellement précise, positionnement parfait dans les vis
    • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
    • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

    Caractéristique(s):

    • Hexagone interne dimensions de la vis métriques: 3 mm
    • Lame interchangeable: Oui
    • Longueur totale: 120 mm
    • Pour vis à métaux M: 4 mm
    • Profil: pour vis à six pans creux mm