• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lames interchangeables pour vis à fente, pour PB 215 A, 8215 A, 8215 A ESD, 8314 A, 8317 A, 8317 A ESD, 8320 A

Réf.: 225.C 7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 225.C 7
EAN / GTIN 7610733044245
Réf. fabricant PB 225.C 7
Article hors catalogue L60060 1472

Description

Description:

  • Lame interchangeable pour le manche rabattable PB 225 A, DigiTorque et MecaTorque
  • pour vis à fente
  • bout parallèle, transmission de force optimale, aucune force d’éjection (cam-out)
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 8 mm
  • Épaisseur de la lame: 2 mm
  • Lame interchangeable: Oui
  • Largeur de la lame: 13 mm
  • Longueur totale: 200 mm
  • Pour vis à métaux M: 8 mm
  • Profil: pour vis à fente