Établi 1,5m

Réf.: 2245
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Armoire à outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2245
EAN / GTIN 3148517242364
Réf. fabricant 2245
Article hors catalogue L60130 7929

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit:Longueur du plan de travail: 1,5 mLargeur du plan de travail: 750 mmHauteur: 860 mmPlan de travail de 40 mm d'épaisseur en bois de hêtre traité et collé en plusieurs couchesPossibilité de fixer un conteneur à tiroirs 2235.AT

Caractéristique(s):

  • H [mm]: 860
  • L [mm]: 750
  • T [mm]: 1500
  • [kg]: 59,5

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript