• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Insert de clé à douille cannelée 10 mm (3/8 ″) Spline SW.7 / 16 ″ L.28 mm

Réf.: 22410028
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 22410028
EAN / GTIN 4018754163960
Réf. fabricant 22410028
Article hors catalogue L60010 3387

Description

Description:

  • Pour vis d'entraînement cannelées externes
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Pour le démontage des moteurs de la série CFM 56
  • Acier haute performance HPQ®, bruni

Caractéristique(s):

  • d1: 18,8 mm
  • d2: 18,8 mm
  • d3: 10,4 mm
  • Longueur mm (L): 28 mm
  • Profil de sortie: Spline-Drive
  • Taille Profil de sortie: 14
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 3/8″
  • t1: 11 mm
  • t2: 14,5 mm
  • Poids: 36 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 7/16 ″