Jeu d'embouts-tournevis (bits) ∙ Profil Pozidriv PZ, Hexagone creux 6,3 (1/4 pouce), Profil Phillips PH, Profil TORX® « tamper résistant », Profil à 6 pans intérieurs, Profil à fente, Profil TORX® in

Réf.: 2240N/51
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2240N/51
    EAN / GTIN 4000896187607
    Réf. fabricant 2240N/51
    Article hors catalogue L60140 3304

    Description

    Description:

    • L'agencement décalé des embouts-tournevis (bits) (imbriqués les uns dans les autres) offre un gain de place extrême dans la partie supérieure et la partie inférieure du boîtier d'embouts-tournevis
    • Support de serrage durable offrant une meilleure fixation des embouts-tournevis (bits), une bonne tenue et un accès rapide
    • Marquage clair des différents modèles d'embouts-tournevis (bits) et des tailles
    • Utilisation optimale de l'espace de rangement disponible aux dimensions réduites
    • La charnière spécialement conçue permet d'ouvrir le boîtier d'embouts-tournevis à la fois de manière perpendiculaire (90°) et en position d'ouverture complète (180°). Cela offre ainsi plus de clarté et un accès plus rapide pour l'utilisateur
    • Coffret plastique
    • Sortie : Profil Pozidriv PZ, Hexagone creux 6,3 (1/4 pouce), Profil Phillips PH, Profil TORX® « tamper résistant », Profil à 6 pans intérieurs, Profil à fente, Profil TORX® intérieur
    • Taille: ∙ 0,5 x 4 – 1 x 6 ∙ 2 – 6 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T6 – T40
    • Dimensions / longueur : 125 mm x 85 mm x 40 mm
    • Poids net (kg): 0.39 kg
    • Nombre d'outils : 51

    Livraison:

    Embout-tournevis (bit) 2204N-2 ∙ 2204N-2.5 ∙ 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6
    Embout-tournevis (bit) 2208N-4 ∙ 2208N-6 ∙ 2208N-8 ∙ 2208N-9
    Embout-tournevis (bit) 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2 ∙ 2215N-PH3
    Embout-tournevis (bit) 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2 ∙ 2216N-PZ3
    Embout-tournevis (bit) 2223N-T6 ∙ 2223N-T7 ∙ 2223N-T8 ∙ 2223N-T9 ∙ 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T27 ∙ 2223N-T30 ∙ 2223N-T40 ∙ 2223N-T10H ∙ 2223N-T15H ∙ 2223N-T20H ∙ 2223N-T25H ∙ 2223N-T27H ∙ 2223N-T30H
    Adaptateur 2239N-6