{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type de produit | Douille |
Référence article | 2240N/36 | |
EAN / GTIN | 4000896187614 | |
Réf. fabricant | 2240N/36 | |
Article hors catalogue | L60140 3362 |
Embout-tournevis (bit) 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6
Embout-tournevis (bit) 2208N-6 ∙ 2208N-8 ∙ 2208N-9
Embout-tournevis (bit) 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2 ∙ 2215N-PH3
Embout-tournevis (bit) 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2 ∙ 2216N-PZ3
Embout-tournevis (bit) 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T27 ∙ 2223N-T30 ∙ 2223N-T40 ∙ 2223N-T20H ∙ 2223N-T30H
Adaptateur 2239N-6