• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

Rallonge de porte-embouts (bits) Hexagone creux 6,3 (1/4 pouce) Hexagone massif 6,3 (1/4 pouce)

Réf.: 2239-9
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Référence article 2239-9
EAN / GTIN 4000896249343
Réf. fabricant 2239-9
Article hors catalogue L60140 5750
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Adaptable dans chaque intégration de Six pans intérieurs 6,3 = 1/4 pouce
  • Tige extra-longue pour vissages profonds dans des zones de travail étroites
  • Force magnétique : 1000 g par logement
  • Avec aimant pour le maintien sûr des embouts-tournevis (bits)
  • Entraînement : Hexagone massif 6,3 (1/4 pouce)
  • Sortie : Hexagone creux 6,3 (1/4 pouce)
  • Dimensions / longueur : 212 mm
  • Utilisation manuelle