Clé à bec, desserrée

Réf.: 2233665
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clé d’installation

Identification et classification

Référence article 2233665
Copier
EAN / GTIN 4017981005418
Copier
Réf. fabricant 2233665
Copier
Article hors catalogue L60160 2270
Copier
Fabricant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Version courte et plate avec fonction de cliquet
La clé permet, avec de petits mouvements de cliquet, de serrer sans problème des distributeurs d'angle ou droits sous le radiateur
Possibilité de montage latéral d'une rallonge 1/2″ pour travailler avec le cliquet devant le radiateur
Possibilité de montage de la clé à réduction Combi n° 3801 pour le vissage des embouts de raccordement 3/4“
DBGM (Modèle Déposé en Allemagne)
DBGM (modèle d'utilité fédérale allemand)

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 60 mm
  • Hauteur totale [mm]: 23 mm
  • Longueur totale [mm]: 130 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non