PNEG 1106XNER-W Wiper, PR1510, Type: GG

Réf.: 223326 GG

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    27,24 € / Unité
  • De 10 Unité
    22,70 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
100 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette PNEG 1106XNER-W
Type GG
Nuance PR1510
Type d'outils Carbure
Dent de planage 10 mm
Avance fz par dent max. 0,2 mm
Nombre de changements/dents 10
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 223326 GG
EAN / GTIN 4960664732890
Réf. fabricant TLA05310

Tableau d’application

Fonte GG(G)
K
180
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquette pentagonale à 10 arêtes pour un usinage stable et économique.
W - Plaquette Wiper à 2 arêtes.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier