Cutt-off wheels CLASSIC 350x4x25,4 mm straight C30 BASIC stone

Réf.: 223136
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Brosse circulaire

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 223136
    EAN / GTIN 9003172231365
    Réf. fabricant 223136

    Description

    Description:

    Avec le disque à tronçonner Basic, le tronçonnage de matériaux solides et de maçonnerie devient un jeu d'enfant. Que vous soyez un professionnel ou un bricoleur, ce disque à tronçonner est le compagnon idéal de votre tronçonneuse thermique. Cet outil de tronçonnage économique facilite votre travail tout en fournissant des résultats fiables. Avec sa construction robuste et son aptitude à la coupe, ce disque à tronçonner est parfait pour les travaux à la maison ou sur les chantiers.

    Caractéristique(s):

    • Form: 41H DISQUE A TRONCONNER ARME
    • Spécification : C30S-BFBSTONE /100
    • Dimension (D x T x H): 350 x 4 x 25,4 mm
    • Diamètre: 350 mm
    • Epaisseur: 4 mm
    • Alésage: 25.4 mm
    • Granulométrie: 30
    • Vs /max: 100 m/s
    • Aptitude des matériaux: Matériaux
    • Outillage pour: Découpeuse

    Avantage(s):

    • Travail moins pénible grâce à une bonne aptitude à la coupe
    • Convient pour des applications purement portatives ou portatives guidées
    • Durée de vie et stabilité d'un bon niveau

    Utilisation:

    • Pour l'usinage de matériaux
    • Pour le tronçonnage de matériaux pleins et de pièces de grande section transversale
    • Développés pour l'utilisation sur des tronçonneuses portatives à moteur électrique ou à essence